曜日別特売

巻きタオル ラップタオルLサイズ80cm

巻きタオル ラップタオルLサイズ80cm - 林巻きタオル ラップタオルLサイズ80cm - 林巻きタオル ラップタオルLサイズ80cm - 林巻きタオル ラップタオルLサイズ80cm - 林巻きタオル ラップタオルLサイズ80cm - 林巻きタオル ラップタオルLサイズ80cm - 林巻きタオル ラップタオルLサイズ80cm - 林巻きタオル ラップタオルLサイズ80cm - 林

素材:綿100% スナップボタン→プラスチック
サイズ目安:約60×115cm ボタンを留め平置きにした状態での採寸の場合 上辺ギャザー部分:約38cm/下辺裾部分:約60cm/着丈約60cm
目安としてお考えください
表はパイル部分をカットしたやわらかくなめらかな肌触りのシャーリング生地。裏はパイル地で仕上げているので体についた水分をしっかり吸収します。ゴムギャザー+サイズを3段階まで調節できるボタンがついてしっかり体にフィットしてくれます。
入園入学準備に。プール、スイミング、海水浴、お風呂上り、レジャー、アウトドアシーンで活躍。学校や習い事だけではなく、おうちでも大活躍してくれます。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
ラップタオル
長さ(cm)
約80×120
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約280
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
全11種類を絞り込む
色
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MP512000 8081764680817646MP512000ビッグロゴ
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
MO475900 8081782080817820MO475900グレーカレッジ
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
MO475800 8081785680817856MO475800ハッピーキュート
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
MN495301 8081792680817926MN495301アクアフラワーブルー
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
MO476000 8081795180817951MO476000デザートリーフ
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
MP511800 8081796980817969MP511800ストライプベース
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
MP511900 8081831080818310MP511900メモリースター
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
MN495200 8081876680818766MN495200ペイズリースクエア
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
MN495306 8081897680818976MN495306アクアフラワーオレンジ
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
80817838MP512100モフモフキュート
¥1,500
取扱い終了
返品不可
80818520MO475700アットザビーチ
¥1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする