曜日別特売

巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm

巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm - 林巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm - 林巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm - 林巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm - 林巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm - 林巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm - 林巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm - 林

素材:綿100% スナップボタン→プラスチック
サイズ目安:約60×115cm ボタンを留め平置きにした状態での採寸の場合 上辺ギャザー部分:約38cm/下辺裾部分:約60cm/着丈約60cm
目安としてお考えください
表はパイル部分をカットしたやわらかくなめらかな肌触りのシャーリング生地。裏はパイル地で仕上げているので体についた水分をしっかり吸収します。ゴムギャザー+サイズを3段階まで調節できるボタンがついてしっかり体にフィットしてくれます。
入園入学準備に。プール、スイミング、海水浴、お風呂上り、レジャー、アウトドアシーンで活躍。学校や習い事だけではなく、おうちでも大活躍してくれます。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
ラップタオル
長さ(cm)
約60×115
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約197
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
全7種類を絞り込む
色
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MP512500 8081775980817759MP512500スイートドリーム
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
MP512200 8081778680817786MP512200なりきりスイカ
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
MP512300 8081796080817960MP512300なりきりパイナップル
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
MO475600 8081814580818145MO475600もふもふフリーゼ
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
MO475300 8081817080818170MO475300キラキラテディ
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
MP512400 8081854780818547MP512400ディノワールド
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
MO475400 8081859980818599MO475400エブリースター
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする