プチタオル コンバース クールスター
素材:綿100% 無撚糸 x 32番手双糸普通糸 後染めジャガード スチームシャーリング+刺繍
コンバースブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。
肌触りがふんわりと柔らかくボリューム感満点のため、おうちでのご使用にも適した商品です
- 用途
- 普段の生活シーンでご使用ください。
- タイプ
- ハンカチタオル
- 長さ(cm)
- 約20×20
- 混率(%)
- 綿100
- 質量(g/枚)
- 約16
- 内容量
- 1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。バスタオル・フェイスタオル の新着商品
カテゴリ

















