曜日別特売

バスタオル 波かさね

バスタオル 波かさね - 林バスタオル 波かさね - 林

素材:綿100%
円満、調和、ご縁などを願う「七宝」と未来永劫続くしあわせや人々の平和な暮らしへの願いが込められた「青海波」。伝統的な2つの縁起柄を洋風にアレンジし、太めのボーダー部分に落とし込みました。
緯糸と経糸の織り方を工夫し生地に高低差が出るように織ることで柄を表現しています。高低差により凹凸感が出ることで肌にまとわりつきにくくなっています。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
バスタオル
長さ(cm)
約60×120
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約346
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BJ702402 8081845080818450BJ702402ピンク
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
BJ702401 8081875780818757BJ702401ブルー
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする