ハンドタオル 花かさね
素材:綿100%
円満、調和、ご縁などを願う「七宝」と未来永劫続くしあわせや人々の平和な暮らしへの願いが込められた「青海波」。伝統的な2つの縁起柄を洋風にアレンジし、太めのボーダー部分に落とし込みました。
緯糸と経糸の織り方を工夫し生地に高低差が出るように織ることで柄を表現しています。高低差により凹凸感が出ることで肌にまとわりつきにくくなっています。
- 用途
- 普段の生活シーンでご使用ください。
- タイプ
- ハンドタオル
- 長さ(cm)
- 約30×30
- 混率(%)
- 綿100
- 質量(g/枚)
- 約43
- 内容量
- 1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。バスタオル・フェイスタオル の新着商品
カテゴリ















