曜日別特売

ハンドタオル マードッツ

ハンドタオル マードッツ - 林ハンドタオル マードッツ - 林

素材:綿100%
色糸部分を不規則にデザインすることで奥行きのある雰囲気のタオルができあがりました。
シンプルでありながらどこか懐かしい、オシャレな気分になるタオルです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
ハンドタオル
長さ(cm)
約30×30
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約43
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PI701901 8081771680817716PI701901ブルー
¥400
¥399
¥439(税込)
4日以内出荷
返品不可
PI701907 8081793580817935PI701907レッド
¥400
¥399
¥439(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする