曜日別特売

バスタオル マーブルサラサ

バスタオル マーブルサラサ - 林バスタオル マーブルサラサ - 林

素材:綿90%レーヨン9%ポリエステル1%
ネップ糸と呼ばれる小さな塊が含まれる糸を使用し、ポコポコとしたかわいい印象のタオルです。
ボリューム感もしっかりあり、拭き心地は抜群です。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
バスタオル
長さ(cm)
約60×120
混率(%)
綿90、レーヨン9、ポリエステル1
質量(g/枚)
約346
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BK702802 8081826780818267BK702802ピンク
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
BK702828 8081883680818836BK702828ベージュ
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする