曜日別特売

SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットブラック)

SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットブラック) - Panasonic(パナソニック)
種別
ピクトグラム表記
色
マットブラック
タイプ
埋込機器操作用押釦スイッチセット
定格
10A 300V AC
接点構成
a接点×3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80833518WNS54985MB
¥9,750
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする