フィギュアステージ ライトアップベース AB8タイプ LEDライト台座セット
高透過アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座。
付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を中央に配置し、下方向から天板上をライトアップ。
カラフルな16色の光でディスプレイを演出します。
プラモデルやフィギュアの展示だけでなく、アクセサリーや商品の展示にも最適。
ライトは付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅の早さ・明るさを調節できます。
「LEDBASE-RGBR」を追加して、2個並べて格納することでより明るいライトアップも可能です。
バンダイ製プラモデル展示ベース「アクションベース8」と合体させて使用することもできます。
- 材質
- アクリル樹脂
- 寸法(mm)
- 【ライトアップベース】約119.5×159.5×38、【LEDライト台座】約70×70×29
- 質量(g)
- 【ライトアップベース】約133、【LEDライト台座】約53(電池含まず)
- 電源
- 【LEDライト】単四乾電池×3本(別売)、【リモコン用】CR2025×1(テスト用電池付属)
- 耐荷重(kg)
- 約1
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 内容量
- 1セット
注意
※LEDライト台座の点灯には別途単四乾電池×3本が必要です。本製品に単四電池は含まれません。※本製品にはLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」が1個付属しております。
※追加でLEDライト台座をご希望の場合は、別売りとなります。別途ご購入ください。
図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ












![お絵かき木製クリスマスツリー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] お絵かき木製クリスマスツリー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877338-261027-02.jpg)
![ねんどdeコロコロクリスマスツリー アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどdeコロコロクリスマスツリー アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877320-261027-02.jpg)
![ねんどでつくるクリスマスツリーランタン アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるクリスマスツリーランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877329-261027-02.jpg)
![ねんどでつくるクリスマスハウス アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるクリスマスハウス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877302-261027-02.jpg)
![ねんどでつくるクリスマス貯金箱キット アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるクリスマス貯金箱キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877408-261027-02.jpg)
![ねんどでつくるサンタクリスマスリース アーテック[学校教材・教育玩具] ねんどでつくるサンタクリスマスリース アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877286-261027-02.jpg)
![クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877311-261027-02.jpg)
![クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスツリー作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877399-261027-02.jpg)
![クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877372-261027-02.jpg)
![クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具] クリスマスリース作り 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877417-261027-02.jpg)
![フェアリーハウスキット クリスマス アーテック[学校教材・教育玩具] フェアリーハウスキット クリスマス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877277-261027-02.jpg)
![木製クリスマスそりオブジェ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 木製クリスマスそりオブジェ組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877381-261027-02.jpg)
![木製クリスマスオルゴールハウス組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 木製クリスマスオルゴールハウス組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877390-261027-02.jpg)
![木製クリスマスオーナメントランタン組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 木製クリスマスオーナメントランタン組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877347-261027-02.jpg)

![4色ねんどでつくるクリスマスランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 4色ねんどでつくるクリスマスランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06877356-261027-02.jpg)
