ブラインドプレート 継ぎ金具
樹脂リベットを使用してワンタッチで仮止めができます。
ボルトにブラインドプレートをかけることができるため、位置調整や固定が容易に行えます。
ブラインドプレートを取り外しても金具は保持されるため、メンテナンス時の取り付け、取り外しが容易です。
屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
- 用途
- 樹脂リベットをブラインドプレート同士の固定に使用しないでください。飛散の恐れがあります。
- 表面処理
- 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
- 内容量
- 1個
注意
※樹脂リベットを外す際は、マイナスドライバーで頭を持ち上げるようにして外してください。尚、施工後時間が経っている樹脂リベットは再利用せずに新しい樹脂リベットを使用してください。電路支持材/支持金具 の新着商品
カテゴリ