瞬感スポッと 5E
待望の5Eサイズ
履きやすさはそのままに、腫れやむくみであきらめていた方にもぜひ履いていただきたい商品
足元華やぐ刺繍シリーズが登場
コメント
最大の魅力は「かがまずに履ける」こと。
〇履きやすい
履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で足入れしやすい
〇脱げにくい
甲とかかとのクッションが足にフィット
〇脱ぎやすい
靴底の突起で脱ぎやすい。
〇アーチサポート付インソール
〇耐久性があり屈曲性も高く外出でも履ける靴底
- 用途
- 素材
表:ポリエステル100%
内:ポリエステル100%
底材:EVA樹脂
- サイズ
- M
- 内容量
- 1足
注意
※サイズ:M(22.0~22.5cm)※足囲:5E
シューズ 利用者用 の新着商品
カテゴリ


















