瞬感スポッと 5E

瞬感スポッと 5E - 徳武産業瞬感スポッと 5E - 徳武産業瞬感スポッと 5E - 徳武産業瞬感スポッと 5E - 徳武産業

待望の5Eサイズ
履きやすさはそのままに、腫れやむくみであきらめていた方にもぜひ履いていただきたい商品
足元華やぐ刺繍シリーズが登場
コメント
最大の魅力は「かがまずに履ける」こと。
〇履きやすい
履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で足入れしやすい
〇脱げにくい
甲とかかとのクッションが足にフィット
〇脱ぎやすい
靴底の突起で脱ぎやすい。
〇アーチサポート付インソール
〇耐久性があり屈曲性も高く外出でも履ける靴底

用途
素材
表:ポリエステル100%
内:ポリエステル100%
底材:EVA樹脂
サイズ
5L
内容量
1足
注意
※サイズ:5L(27.0~27.5cm)
※足囲:5E
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7060 80853538808535387060ブラック
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
7060 80853556808535567060ネイビー
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
7060 80853800808538007060冷感ブルー
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
7060 80853949808539497060冷感グレー
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする