Raspberryシリコン - RP2350A QFN-60 (10個入)
RP2350A は Raspberry Pi が開発した次世代マイコンで、デュアルアーキテクチャ(Arm Cortex?M33 / Hazard3 RISC?V)、520KB SRAM、USB1.1、PIO、強化セキュリティなどを備えた高性能・低価格の SoC です。
Raspberry Pi Pico 2に搭載されています。
本製品はQFN-60パッケージ(7 mm x 7 mm)のRP2350Aの10個入りカットテープです。
- 仕様
- GPIO:30、RAM:520kB
- 使用CPU
- デュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ
- パッケージ
- QFN60
- クロック周波数
- 150MHz
- 内容量
- 1パック(10個)
産業用PC本体 の新着商品
カテゴリ