曜日別特売

<ファミラ>さわやか安心綿100トランクス(サイドガードプラス)2色7枚組

<ファミラ>さわやか安心綿100トランクス(サイドガードプラス)2色7枚組 - ファミリー・ライフ<ファミラ>さわやか安心綿100トランクス(サイドガードプラス)2色7枚組 - ファミリー・ライフ<ファミラ>さわやか安心綿100トランクス(サイドガードプラス)2色7枚組 - ファミリー・ライフ<ファミラ>さわやか安心綿100トランクス(サイドガードプラス)2色7枚組 - ファミリー・ライフ<ファミラ>さわやか安心綿100トランクス(サイドガードプラス)2色7枚組 - ファミリー・ライフ<ファミラ>さわやか安心綿100トランクス(サイドガードプラス)2色7枚組 - ファミリー・ライフ<ファミラ>さわやか安心綿100トランクス(サイドガードプラス)2色7枚組 - ファミリー・ライフ<ファミラ>さわやか安心綿100トランクス(サイドガードプラス)2色7枚組 - ファミリー・ライフ

「出し切ったはずなのに…」その一滴、もう怖くない。綿100%の解放感と鉄壁の吸水力を両立した、究極の「尿漏れパンツ」が誕生!
「トイレの後、しっかり出し切ったつもりなのにズボンに小さなシミが…」「椅子から立ち上がった瞬間、『あっ』と冷や汗をかく」。そんな経験はありませんか?一般的な失禁パンツはゴワゴワして履き心地が悪いと諦めていたトランクス派の皆様、お待たせいたしました。本体生地に良質な「綿100%」を使用した、驚くほど爽やかな尿漏れパンツのご紹介です。
本品最大の特長は、トランクス特有の「ゆとり」を活かしつつ、漏れを逃さない独自の「ハンモック構造」にあります。吊り式のパッドが体にフィットするため、どんな動きにも吸水位置がズレません。さらに、隙間からの染み出しを防ぐ「サイドパッド」を搭載。物理的に横漏れをブロックする、プロ仕様の失禁パンツです。
【おすすめポイント】1.【肌に優しい「綿100%」の安心感】直接肌に触れる本体生地は、蒸れにくくソフトな天然素材。化学繊維が苦手な方や、敏感肌のシニア世代の方でも、一日中ストレスなく快適にお過ごしいただけます。2.【科学が証明する「4層・50cc・100cc吸水」】驚異の吸水素材「ピュアブリーズ」が、約50cc・100ccもの水分を瞬時にキャッチ。表面は常にサラッとしたメッシュ素材で、逆戻りによる不快感もありません。3.【アンモニア臭を徹底消臭・抗菌】気になる尿のニオイを元から抑制。ズボン越しに漂う不安を解消し、周囲の目を気にせず趣味や会食を心ゆくまで楽しめます。4.【横漏れを許さないサイドガード】トランクス派の悩みの種だった「隙間漏れ」を、サイドパッドがしっかりガード。就寝時の寝返りやアクティブな外出時でも安心感が違います。
【活用シーン】ご友人とのゴルフや旅行に:見た目は普通のトランクスなので、着替えの際も周囲に失禁パンツだと気づかれません。長時間のデスクワークや運転に:立ち上がった瞬間のシミ出しを鉄壁ガードします。毎日のリラックスタイムに:綿100%の解放感で、おうち時間も快適です。
吸水量目安:[レギュラータイプ]約50cc(軽失禁用)、[大吸収タイプ]約100cc(軽失禁用)
メーカー調べ
丸洗いOK(ネット使用)
防水・消臭・抗菌

材質
身生地:綿100%、吸水パッド:(表面)ポリエステル100%・(中面)ポリエステル50%・レーヨン30%・アクリル20%・(裏面)ポリエチレン、ウエスト部分:ポリエステル100%
色
ブルー4枚+ネイビー3枚
内容量
1セット(7枚)
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
タイプ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8088541504719053L大吸収タイプ(約)ウエスト104~114
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
808854400471604LLレギュラータイプ(約)ウエスト94~104
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
8088545804717053Lレギュラータイプ(約)ウエスト104~114
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
808854850471602Mレギュラータイプ(約)ウエスト76~84
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
808855010471803L大吸収タイプ(約)ウエスト84~94
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
808855100471802M大吸収タイプ(約)ウエスト76~84
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
808855550471804LL大吸収タイプ(約)ウエスト94~104
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
808855800471603Lレギュラータイプ(約)ウエスト84~94
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする