Panasonic(パナソニック)
□350埋込点灯ユ乳白パネルリベ調色
質量(kg)
4.9
寸法
埋込穴:450±3
消費電力(W)
36.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.9
光束(Lm)
4500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80885406
NNFK27509 RM9
¥
101,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください