曜日別特売

SUS304 六角ナットキャップ(小)

SUS304 六角ナットキャップ(小) - 大阪サニタリーSUS304 六角ナットキャップ(小) - 大阪サニタリー
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
サイズ
B
L
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80862595NHB-S97.62.0S713018
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
80863670NHB-S85.12.5S853018
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
80865937NHB-S59.54.0S1303824
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
80874529NHB-S47.81.5S563018
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
80874660NHB-S72.33.0S1003018
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする