曜日別特売

PTコネクタS

PTコネクタS - TOZEN(トーゼン)

PTの愛称で親しまれた61山型のゴムフレキ

用途
空調ライン専用フレキ
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304
寸法(mm)
【フランジ(RCD)】70
質量(kg)
1.9
使用温度範囲(℃)
-10~70
寸法L(mm)
120
呼び径
25
寸法H(mm)
【ソケット[S角]】41(八角)
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~1.0
寸法D(Φmm)
【フランジ】68
寸法(Φmm)
【フランジ(OD)】93
寸法l(mm)
【ソケット】30
接続
ユニオン
寸法d(Φmm)
25
寸法h(Φmm)
【フランジ】11
偏角(°)
15
寸法Rc(mm)
【ソケット】1
偏心量(許容変位量)(mm)
15
伸長(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
15
内容量
1台
関連資料:(0.09MB)取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給水・飲料水・上水・給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8089867925A×120L
¥78,000
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする