曜日別特売

タフボーイ日水協品

タフボーイ日水協品 - TOZEN(トーゼン)

加圧給水ポンプに使用可能なゴムフレキ

用途
日本水道協会認証登録品
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
使用温度範囲(℃)
-20~80
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~1.0
内容量
1台
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80897331300A×175L
¥221,000
¥169,800
¥186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898006200A×150L
¥107,000
¥79,980
¥87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898365150A×150L
¥86,000
¥64,980
¥71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80899047250A×175L
¥172,000
¥129,800
¥142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80899126125A×120L
¥58,000
¥43,980
¥48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする