曜日別特売

トーゼンフレックス埋ゴム品

トーゼンフレックス埋ゴム品 - TOZEN(トーゼン)

ポピュラーな球形ゴムフレキ

用途
給水・飲料水・上水ラインに使用可能
使用温度範囲(℃)
-10~70
充填材
特殊高分子ゴム
内容量
1台
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全59種類を絞り込む
材質
フランジ
使用圧力範囲(MPa)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
フランジ
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8089689565A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥48,000
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089703532A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥37,000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089707865A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥52,000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089708780A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.25
¥138,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089714850A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥43,000
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897157100A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN上水F-0.086~1.0
¥156,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089716640A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥37,000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089717540A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.5
¥81,000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089722750A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥62,000
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089723680A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥58,000
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089724532A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.5
¥81,000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089728832A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥34,000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897297200A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥174,000
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897455200A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.2
¥364,000
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089751632A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥51,000
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897525125A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN上水F-0.086~1.0
¥176,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897595100A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥74,000
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089763880A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN上水F-0.086~1.0
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089769940A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥34,000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089770865A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.5
¥91,000
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897735200A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥169,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089778740A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥53,000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897830150A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥180,000
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897900200A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN上水F-0.086~1.0
¥294,000
¥229,800
¥252,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897909125A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥139,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898040125A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥93,000
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898067125A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.2
¥236,000
¥179,800
¥197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898085125A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥86,000
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089813750A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.5
¥81,000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089815525A×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥47,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089818065A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥78,000
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089826825A×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.5
¥81,000
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898320200A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥248,000
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898469150A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.2
¥293,000
¥219,800
¥241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898487100A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.25
¥138,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089853020A×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥33,000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898539150A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN上水F-0.086~1.0
¥213,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898688100A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥76,000
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089869720A×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.5
¥78,000
¥58,980
¥64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089871550A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥39,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898749150A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥109,000
¥81,980
¥90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898855100A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥106,000
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089902925A×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥35,000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089903880A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥40,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089909920A×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥39,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80899108150A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥117,000
¥87,980
¥96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089915180A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥85,000
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897051300A×200L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥417,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897060300A×200L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN上水F-0.086~1.0
¥502,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897410250A×200L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.5
¥586,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする