大阪サニタリー
SUS304 六角ナットキャップ(大)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
サイズ
B
L
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80892221
NHB-L
23
3.0S
106.5
30
18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
80893420
NHB-L
85.1
1.5S
61
30
18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80894260
NHB-L
72.3
4.0S
137
38
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
80896737
NHB-L
47.8
1.0S
46
30
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材