Surface Pro9衝撃吸収ケース
- 材質
- ポリウレタン(PU)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)
- 色
- グレー
- 本体質量(g)
- 約440
- 対応機種
- Surface Pro 9、Surface Pro10、Surface Pro(11世代)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 230×20×296
- 内容量
- 1個
PCインナーケース の新着商品
ノートPC ケース と ASUS ExpertBook P3 P3606CCA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と Dell Inspiron 13 5330 シリーズ 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,518¥3,198
ノートPC ケース と HP EliteBook 6 G2i 16/CT 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と HP EliteBook X G2a 14 AI PC 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
ノートPC ケース と HP ProBook 4 G1a 16 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と MSI Cyborg-15-A13UC-3250JP 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と NEC LAVIE N16 N1655/MA シリーズ 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598カテゴリ



















