曜日別特売

主装置(2系統用)

主装置(2系統用) - アイホン
仕様
ひずみ率:5%(1kHz 定格出力時)、配線数:マイク子機 6線共通、スピーカー子機 2線共通(1系統ごと)、通話路数:1通話路
材質
シャーシー/音響鋼板、ケース/ABS樹脂
形状
据置・壁取付両用型
寸法(mm)
160×240×70
質量(kg)
約2.3
タイプ
主装置(2系統用)
消費電力(W)
27(電気用品安全法に基づく)
出力
系統数:2系統切り替え、制御電源:マイク用 DC12V 200mA、放送:最大10W 音量・音質調節器付
制御
内容:マイク 放送1・放送2・一斉選択可能
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
機能
予告音:単打電子チャイム音 430Hz、500Hz選択
周波数特性
300Hz~6kHz -2dB±3dB(1kHz基準)
出力インピーダンス(Ω)
スピーカー:1KΩ(100Vライン)
入力感度
(マイク)-20dBV±3dB 1kΩ 不平衡
信号方式
対雑音比:60dB以上
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス
接続台数
マイク子機:最大10台
消費電流
510mA(定格出力時)
距離
通達:主装置←→最長マイク子機…0.9mm線を使用して200mまで
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80908199NDB-10B2-C
¥94,300
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする