曜日別特売

呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)

呼出ボタン(点字・英文・引きひも付) - アイホン
用途
トイレ用
適合
点字案内文:キンキュー
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
120×70×25
質量(g)
約110
タイプ
呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)
保護等級
防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)
機能
英文(emergency)表示付
色調
プレート/モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)、握り部/オレンジ/緊急ボタン/(背景・枠)白、(文字)赤/緊急ボタン外側/(背景)赤、(枠・文字)白
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
ひも長(cm)
約110
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80908296NBR-7HWA-TE110
¥36,300
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする