曜日別特売

【オーダー】ラジアタパイン集成材 1穴

【オーダー】ラジアタパイン集成材 1穴 - ノーブランド【オーダー】ラジアタパイン集成材 1穴 - ノーブランド

家具、テーブル、カウンター、棚板とさまざまところで使われている木材です。加工しやすく、木目もキレイで塗装も容易。ネジ、釘もききやすく、DIY上級者から初心者まで使用されている定番木材です。
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。

材質
ラジアタパイン
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
12/15/18
穴数
1
材種
集成材
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※サイズに関しましては、木工専用機械にて十分注意してカットしていますが天然素材の為、季節、ご使用環境、保管期間等の要因によりお手元に届いた際に記載サイズより若干の差異が生じる可能性があることご了承ください
※ベニヤ板には表と裏があり、裏面に補修、穴、クラックが入る場合があります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
80968110WBAI-RDP
オープン
¥2,663~
¥2,929~(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする