曜日別特売

ポリフレックスソフト100F

ポリフレックスソフト100F - TOZEN(トーゼン)

コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
材質
【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~100
フランジ
JIS 10KF
内容量
1台
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全72種類を絞り込む
呼び径
使用圧力範囲(MPa)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び径
使用圧力範囲(MPa)
面間距離L(mm)
曲率半径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8099954925A×300L250~10000250~1.0300Φ100mm~
¥74,000
¥56,980
¥62,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099989080A×700L250~3200800~0.4700Φ250mm~
¥353,000
¥279,800
¥307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80999996100A×400L250~35001000~0.4400Φ280mm~
¥322,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100025820A×800L250~10000200~1.0800Φ80mm~
¥90,000
¥69,980
¥76,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100037180A×600L250~3200800~0.4600Φ250mm~
¥327,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100038932A×600L250~10000320~0.8600Φ130mm~
¥131,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100065165A×800L250~4200650~0.4800Φ230mm~
¥299,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100068780A×800L250~3200800~0.4800Φ250mm~
¥378,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100094080A×500L250~3200800~0.4500Φ250mm~
¥302,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100174640A×900L250~10000400~0.8900Φ150mm~
¥169,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100193832A×1000L250~10000320~0.81000Φ130mm~
¥162,000
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002166100A×500L250~35001000~0.4500Φ280mm~
¥352,000
¥279,800
¥307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100223665A×900L250~4200650~0.4900Φ230mm~
¥319,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100255065A×500L250~4200650~0.4500Φ230mm~
¥241,000
¥189,800
¥208,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100269932A×400L250~10000320~0.8400Φ130mm~
¥116,000
¥89,980
¥98,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100278715A×500L250~10000150~1.2500Φ50mm~
¥68,000
¥52,980
¥58,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100279650A×700L250~6500500~0.7700Φ200mm~
¥214,000
¥169,800
¥186,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100293632A×900L250~10000320~0.8900Φ130mm~
¥154,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003006100A×300L250~35001000~0.4300Φ280mm~
¥292,000
¥229,800
¥252,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100308532A×300L250~10000320~0.8300Φ130mm~
¥108,000
¥83,980
¥92,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100311040A×700L250~10000400~0.8700Φ150mm~
¥150,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100312880A×300L250~3200800~0.4300Φ250mm~
¥251,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003259100A×800L250~35001000~0.4800Φ280mm~
¥441,000
¥339,800
¥373,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100332050A×600L250~6500500~0.7600Φ200mm~
¥198,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003478100A×900L250~35001000~0.4900Φ280mm~
¥471,000
¥369,800
¥406,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100360020A×600L250~10000200~1.0600Φ80mm~
¥81,000
¥62,980
¥69,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100388925A×900L250~10000250~1.0900Φ100mm~
¥112,000
¥86,980
¥95,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100397720A×500L250~10000200~1.0500Φ80mm~
¥76,000
¥58,980
¥64,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100416080A×1000L250~3200800~0.41000Φ250mm~
¥429,000
¥339,800
¥373,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004291100A×600L250~35001000~0.4600Φ280mm~
¥382,000
¥299,800
¥329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004327100A×1000L250~35001000~0.41000Φ280mm~
¥501,000
¥389,800
¥428,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100437932A×500L250~10000320~0.8500Φ130mm~
¥123,000
¥94,980
¥104,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100439740A×800L250~10000400~0.8800Φ150mm~
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100443180A×400L250~3200800~0.4400Φ250mm~
¥276,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100458915A×1000L250~10000150~1.21000Φ50mm~
¥89,000
¥68,980
¥75,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100468632A×700L250~10000320~0.8700Φ130mm~
¥139,000
¥109,800
¥120,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100475650A×400L250~6500500~0.7400Φ200mm~
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100490525A×400L250~10000250~1.0400Φ100mm~
¥80,000
¥61,980
¥68,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100502765A×600L250~4200650~0.4600Φ230mm~
¥260,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100515832A×800L250~10000320~0.8800Φ130mm~
¥146,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100539550A×800L250~6500500~0.7800Φ200mm~
¥229,000
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100570965A×400L250~4200650~0.4400Φ230mm~
¥221,000
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100602580A×900L250~3200800~0.4900Φ250mm~
¥404,000
¥319,800
¥351,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100604140A×300L250~10000400~0.8300Φ150mm~
¥113,000
¥86,980
¥95,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100607765A×300L250~4200650~0.4300Φ230mm~
¥202,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100613815A×300L250~10000150~1.2300Φ50mm~
¥60,000
¥46,980
¥51,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100626915A×600L250~10000150~1.2600Φ50mm~
¥72,000
¥55,980
¥61,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100640940A×500L250~10000400~0.8500Φ150mm~
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100641850A×500L250~6500500~0.7500Φ200mm~
¥183,000
¥149,800
¥164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100660150A×1000L250~6500500~0.71000Φ200mm~
¥260,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする