曜日別特売

ポリフレックス100F

ポリフレックス100F - TOZEN(トーゼン)

コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
使用温度範囲(℃)
-20~150
フランジ
JIS 10KF
内容量
1台
関連資料:(0.08MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全72種類を絞り込む
呼び径(A)
使用圧力範囲(MPa)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
使用圧力範囲(MPa)
呼び径(A)
面間距離L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8099935720A×700L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.020700
¥135,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099946115A×800L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.015800
¥126,000
¥96,980
¥106,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100017950A×600L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304200~55000~0.750600
¥279,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100019765A×300L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~55000~0.465300
¥279,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100021550A×400L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304200~55000~0.750400
¥227,000
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100024080A×400L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~55000~0.480400
¥365,000
¥289,800
¥318,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100054750A×800L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~0.725900
¥331,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100060820A×400L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.020400
¥105,000
¥79,980
¥87,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100070580A×900L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~55000~0.480900
¥582,000
¥449,800
¥494,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100073025A×1000L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.0251000
¥202,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100073965A×800L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~55000~0.465800
¥460,000
¥359,800
¥395,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100079140A×900L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304200~55000~0.840900
¥303,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100093115A×900L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.015900
¥134,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001019100A×600L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~26000~0.4100600
¥557,000
¥429,800
¥472,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100147540A×300L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304200~55000~0.840300
¥171,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100152715A×300L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.015300
¥83,000
¥63,980
¥70,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100160665A×400L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~55000~0.465400
¥315,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100161580A×300L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~55000~0.480300
¥321,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100163115A×600L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.015600
¥109,000
¥83,980
¥92,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100171065A×1000L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~55000~0.4651000
¥532,000
¥399,800
¥439,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100182515A×500L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.015500
¥100,000
¥76,980
¥84,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100194725A×800L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.025800
¥177,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100237640A×400L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304200~55000~0.840400
¥193,000
¥149,800
¥164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100238580A×800L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~55000~0.480800
¥539,000
¥419,800
¥461,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002866100A×300L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~26000~0.4100300
¥389,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100320732A×600L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304200~55000~0.832600
¥199,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100327750A×300L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304200~55000~0.750300
¥201,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100343515A×700L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.015700
¥117,000
¥89,980
¥98,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100357525A×500L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.025500
¥140,000
¥109,800
¥120,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100360980A×500L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~55000~0.480500
¥408,000
¥319,800
¥351,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100390720A×600L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.020600
¥125,000
¥96,980
¥106,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100391665A×500L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~55000~0.465500
¥351,000
¥279,800
¥307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100398665A×700L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~55000~0.465700
¥424,000
¥329,800
¥362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100405625A×300L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.025300
¥115,000
¥88,980
¥97,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004178100A×800L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~26000~0.4100800
¥669,000
¥519,800
¥571,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100482620A×300L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.020300
¥95,000
¥73,980
¥81,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100521020A×1000L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.0201000
¥164,000
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100542040A×500L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304200~55000~0.840500
¥215,000
¥169,800
¥186,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100552650A×1000L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304200~55000~0.7501000
¥383,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100559640A×600L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304200~55000~0.840600
¥237,000
¥189,800
¥208,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100562180A×600L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~55000~0.480600
¥452,000
¥349,800
¥384,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005745100A×700L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~26000~0.4100700
¥613,000
¥479,800
¥527,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100577932A×400L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304200~55000~0.832400
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005806100A×400L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~26000~0.4100400
¥445,000
¥349,800
¥384,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100584980A×1000L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~55000~0.4801000
¥626,000
¥489,800
¥538,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100609565A×600L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~55000~0.465600
¥387,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100616525A×400L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304150~55000~1.025400
¥127,000
¥97,980
¥107,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100619932A×300L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304200~55000~0.832300
¥151,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81006217100A×1000L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304250~26000~0.41001000
¥781,000
¥599,800
¥659,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100647950A×500L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304200~55000~0.750500
¥253,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする