曜日別特売

FLONEXαT-5

FLONEXαT-5 - TOZEN(トーゼン)

高変位吸収に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
使用温度範囲(℃)
-20~150
フランジ
JIS 10KF
偏角(°)
10
内容量
1台
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全22種類を絞り込む
寸法L(mm)
材質
質量(kg)
寸法d(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法L(mm)
使用圧力範囲(MPa)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81000188100A×5山×150L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3047.21500~0.693
¥506,000
¥389,800
¥428,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100061750A×5山×110L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3043.41100~0.7546
¥252,000
¥199,800
¥219,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000748150A×5山×150L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD141500~0.5140
¥479,000
¥369,800
¥406,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100090620A×5山×70L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD1.9700~0.7523
¥82,000
¥63,980
¥70,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100128132A×5山×70L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3042.4700~0.7530
¥206,000
¥159,800
¥175,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100138725A×5山×70L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3042.1700~0.7523
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100213940A×5山×80L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3042.5800~0.7536
¥210,000
¥169,800
¥186,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002525125A×5山×150L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD121500~0.5114
¥345,000
¥269,800
¥296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100275165A×5山×130L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3044.71300~0.660
¥315,000
¥249,800
¥274,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100384640A×5山×80L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD2.5800~0.7536
¥108,000
¥83,980
¥92,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004370200A×5山×250L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD202500~0.4190
¥723,000
¥559,800
¥615,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004641150A×5山×150L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304141500~0.5140
¥808,000
¥629,800
¥692,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100565725A×5山×70L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD2.1700~0.7523
¥88,000
¥67,980
¥74,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005761125A×5山×150L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304121500~0.5114
¥726,000
¥559,800
¥615,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81006147100A×5山×150L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD7.21500~0.693
¥253,000
¥199,800
¥219,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100692680A×5山×150L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD5.41500~0.672
¥197,000
¥159,800
¥175,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100752020A×5山×70L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3041.9700~0.7523
¥166,000
¥129,800
¥142,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100797680A×5山×150L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3045.41500~0.672
¥392,000
¥299,800
¥329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100809850A×5山×110L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD3.41100~0.7546
¥140,000
¥109,800
¥120,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100818632A×5山×70L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD2.4700~0.7530
¥101,000
¥77,980
¥85,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100822965A×5山×130L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD4.71300~0.660
¥158,000
¥129,800
¥142,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008938200A×5山×250L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304202500~0.4190
¥1,190,000
¥919,800
¥1,011,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする