曜日別特売

ポリフレックスソフト50F

ポリフレックスソフト50F - TOZEN(トーゼン)

コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
材質
【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~100
フランジ
JIS 10KF
内容量
1台
関連資料:(0.12MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全72種類を絞り込む
呼び径
使用圧力範囲(MPa)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び径
使用圧力範囲(MPa)
面間距離L(mm)
曲率半径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8099939180A×900L250~3200800~0.05900Φ250mm~
¥328,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099960115A×600L250~10000150~0.3600Φ50mm~
¥56,000
¥43,980
¥48,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099961032A×700L250~10000320~0.14700Φ130mm~
¥111,000
¥85,980
¥94,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099969825A×800L250~10000250~0.2800Φ100mm~
¥98,000
¥75,980
¥83,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099976825A×700L250~10000250~0.2700Φ100mm~
¥92,000
¥69,980
¥76,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099997815A×900L250~10000150~0.3900Φ50mm~
¥67,000
¥51,980
¥57,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100003932A×500L250~10000320~0.14500Φ130mm~
¥98,000
¥75,980
¥83,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100017020A×900L250~10000200~0.2900Φ80mm~
¥80,000
¥61,980
¥68,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100020615A×500L250~10000150~0.3500Φ50mm~
¥52,000
¥39,980
¥43,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100039850A×700L250~6500500~0.14700Φ200mm~
¥163,000
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100040780A×400L250~3200800~0.05400Φ250mm~
¥216,000
¥169,800
¥186,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000565100A×500L250~35001000~0.05500Φ280mm~
¥270,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100072180A×800L250~3200800~0.05800Φ250mm~
¥306,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100083615A×1000L250~10000150~0.31000Φ50mm~
¥71,000
¥54,980
¥60,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100084550A×600L250~6500500~0.14600Φ200mm~
¥151,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100103780A×1000L250~3200800~0.051000Φ250mm~
¥351,000
¥279,800
¥307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001107100A×1000L250~35001000~0.051000Φ280mm~
¥404,000
¥319,800
¥351,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100115965A×300L250~4200650~0.05300Φ230mm~
¥154,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100146632A×800L250~10000320~0.14800Φ130mm~
¥118,000
¥89,980
¥98,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100150965A×700L250~4200650~0.05700Φ230mm~
¥225,000
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100153640A×600L250~10000400~0.14600Φ150mm~
¥118,000
¥89,980
¥98,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001561100A×400L250~35001000~0.05400Φ280mm~
¥243,000
¥189,800
¥208,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100159750A×300L250~6500500~0.14300Φ200mm~
¥114,000
¥87,980
¥96,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100200865A×500L250~4200650~0.05500Φ230mm~
¥190,000
¥149,800
¥164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100201765A×600L250~4200650~0.05600Φ230mm~
¥207,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100206040A×500L250~10000400~0.14500Φ150mm~
¥110,000
¥84,980
¥93,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100215780A×700L250~3200800~0.05700Φ250mm~
¥284,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100236720A×500L250~10000200~0.2500Φ80mm~
¥61,000
¥46,980
¥51,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100255925A×500L250~10000250~0.2500Φ100mm~
¥80,000
¥61,980
¥68,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100257725A×600L250~10000250~0.2600Φ100mm~
¥86,000
¥66,980
¥73,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100266550A×500L250~6500500~0.14500Φ200mm~
¥139,000
¥109,800
¥120,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100283950A×900L250~6500500~0.14900Φ200mm~
¥187,000
¥149,800
¥164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100287580A×600L250~3200800~0.05600Φ250mm~
¥261,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100301565A×800L250~4200650~0.05800Φ230mm~
¥242,000
¥189,800
¥208,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100315525A×300L250~10000250~0.2300Φ100mm~
¥68,000
¥52,980
¥58,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003171100A×600L250~35001000~0.05600Φ280mm~
¥297,000
¥229,800
¥252,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100356640A×800L250~10000400~0.14800Φ150mm~
¥134,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100375850A×400L250~6500500~0.14400Φ200mm~
¥126,000
¥96,980
¥106,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100377632A×300L250~10000320~0.14300Φ130mm~
¥84,000
¥64,980
¥71,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100412680A×500L250~3200800~0.05500Φ250mm~
¥239,000
¥189,800
¥208,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100440620A×600L250~10000200~0.2600Φ80mm~
¥66,000
¥49,980
¥54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100451940A×900L250~10000400~0.14900Φ150mm~
¥142,000
¥109,800
¥120,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100483525A×400L250~10000250~0.2400Φ100mm~
¥74,000
¥56,980
¥62,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100493050A×1000L250~6500500~0.141000Φ200mm~
¥200,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100521932A×1000L250~10000320~0.141000Φ130mm~
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100532540A×1000L250~10000400~0.141000Φ150mm~
¥150,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100535925A×900L250~10000250~0.2900Φ100mm~
¥104,000
¥79,980
¥87,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100536865A×1000L250~4200650~0.051000Φ230mm~
¥278,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100546520A×300L250~10000200~0.2300Φ80mm~
¥51,000
¥39,980
¥43,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100563915A×700L250~10000150~0.3700Φ50mm~
¥60,000
¥46,980
¥51,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする