曜日別特売

ポリフレックスソフト100J

ポリフレックスソフト100J - TOZEN(トーゼン)

コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
材質
【フッ素樹脂】PTFE、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~100
接続方法
オスユニオン+オス固定
内容量
1台
関連資料:(0.09MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全21種類を絞り込む
呼び径
使用圧力範囲(MPa)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び径
使用圧力範囲(MPa)
面間距離L(mm)
曲率半径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8099942720A×600L270~10000200~1.0600Φ60mm~
¥104,000
¥79,980
¥87,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099964625A×800L300~10000250~1.0800Φ80mm~
¥146,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100117720A×1000L270~10000200~1.01000Φ60mm~
¥123,000
¥94,980
¥104,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100131715A×800L270~10000150~1.2800Φ50mm~
¥97,000
¥74,980
¥82,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100178020A×800L270~10000200~1.0800Φ60mm~
¥113,000
¥86,980
¥95,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100202625A×400L300~10000250~1.0400Φ80mm~
¥120,000
¥92,980
¥102,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100251615A×900L270~10000150~1.2900Φ50mm~
¥101,000
¥77,980
¥85,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100321615A×1000L270~10000150~1.21000Φ50mm~
¥105,000
¥79,980
¥87,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100326825A×700L300~10000250~1.0700Φ80mm~
¥139,000
¥109,800
¥120,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100466825A×600L300~10000250~1.0600Φ80mm~
¥133,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100469520A×400L270~10000200~1.0400Φ60mm~
¥94,000
¥72,980
¥80,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100479915A×700L270~10000150~1.2700Φ50mm~
¥93,000
¥71,980
¥79,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100514025A×1000L300~10000250~1.01000Φ80mm~
¥159,000
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100524620A×500L270~10000200~1.0500Φ60mm~
¥99,000
¥76,980
¥84,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100555120A×900L270~10000200~1.0900Φ60mm~
¥118,000
¥89,980
¥98,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100644525A×900L300~10000250~1.0900Φ80mm~
¥152,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100689020A×700L270~10000200~1.0700Φ60mm~
¥108,000
¥83,980
¥92,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100721515A×500L270~10000150~1.2500Φ50mm~
¥85,000
¥65,980
¥72,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100731015A×600L270~10000150~1.2600Φ50mm~
¥89,000
¥68,980
¥75,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100861525A×500L300~10000250~1.0500Φ80mm~
¥126,000
¥96,980
¥106,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100909615A×400L270~10000150~1.2400Φ50mm~
¥81,000
¥62,980
¥69,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする