曜日別特売

ポリフレックス100J

ポリフレックス100J - TOZEN(トーゼン)

コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
材質
【フッ素樹脂】PFA、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~150
接続方法
オスユニオン+オス固定
内容量
1台
関連資料:(0.09MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全21種類を絞り込む
呼び径
使用圧力範囲(MPa)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び径
使用圧力範囲(MPa)
面間距離L(mm)
曲率半径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8100005725A×1000L300~5500250~1.01000Φ150mm~
¥252,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100035520A×600L270~5500200~1.0600Φ130mm~
¥149,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100101015A×800L270~5500150~1.2800Φ100mm~
¥143,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100102820A×500L270~5500200~1.0500Φ130mm~
¥139,000
¥109,800
¥120,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100118620A×900L270~5500200~1.0900Φ130mm~
¥179,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100158825A×400L300~5500250~1.0400Φ150mm~
¥177,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100191125A×600L300~5500250~1.0600Φ150mm~
¥202,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100196515A×500L270~5500150~1.2500Φ100mm~
¥117,000
¥89,980
¥98,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100203515A×700L270~5500150~1.2700Φ100mm~
¥134,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100296115A×400L270~5500150~1.2400Φ100mm~
¥109,000
¥83,980
¥92,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100406525A×900L300~5500250~1.0900Φ150mm~
¥239,000
¥189,800
¥208,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100420520A×1000L270~5500200~1.01000Φ130mm~
¥189,000
¥149,800
¥164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100430920A×400L270~5500200~1.0400Φ130mm~
¥129,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100598925A×800L300~5500250~1.0800Φ150mm~
¥227,000
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100635715A×1000L270~5500150~1.21000Φ100mm~
¥160,000
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100643615A×900L270~5500150~1.2900Φ100mm~
¥151,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100698725A×700L300~5500250~1.0700Φ150mm~
¥214,000
¥169,800
¥186,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100717015A×600L270~5500150~1.2600Φ100mm~
¥126,000
¥96,980
¥106,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100863120A×700L270~5500200~1.0700Φ130mm~
¥159,000
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100864925A×500L300~5500250~1.0500Φ150mm~
¥189,000
¥149,800
¥164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100871920A×800L270~5500200~1.0800Φ130mm~
¥169,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする