曜日別特売

ユーフレックス

ユーフレックス - TOZEN(トーゼン)

ゴム被覆型フッ素樹脂継手

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
使用温度範囲(℃)
-20~100
フランジ
JIS 10KF
内容量
1台
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全15種類を絞り込む
使用圧力範囲(MPa)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80999400250A×140L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SS400+光沢クロメート0.086~0.5
¥1,090,000
¥839,800
¥923,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099951532A×74L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3040.086~1.6
¥161,000
¥129,800
¥142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000486125A×135L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3040.086~1.0
¥629,000
¥489,800
¥538,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000538150A×135L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3040.086~1.0
¥697,000
¥539,800
¥593,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100170150A×104L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3040.086~1.6
¥174,000
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100322580A×106L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3040.086~1.6
¥222,000
¥179,800
¥197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100399525A×74L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3040.086~1.6
¥145,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004440300A×140L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SS400+光沢クロメート0.086~0.5
¥1,195,000
¥919,800
¥1,011,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005088200A×135L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3040.086~0.5
¥889,000
¥689,800
¥758,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100632120A×74L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3040.086~1.6
¥145,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007660100A×115L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3040.086~1.0
¥313,000
¥249,800
¥274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007809300A×140L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3040.086~0.5
¥1,670,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008579250A×140L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3040.086~0.5
¥1,526,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100898140A×74L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3040.086~1.6
¥163,000
¥129,800
¥142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100938565A×106L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3040.086~1.6
¥194,000
¥149,800
¥164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする