曜日別特売

インターフレックス

インターフレックス - TOZEN(トーゼン)

コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
材質
【インターロック型螺旋管】SUS304、【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~150
フランジ
JIS 10KF
内容量
1台
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全72種類を絞り込む
使用圧力範囲(MPa)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8099940915A×500L0~1.0
¥81,000
¥62,980
¥69,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099944515A×1000L0~1.0
¥100,000
¥76,980
¥84,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099949750A×500L0~1.0
¥213,000
¥169,800
¥186,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099956765A×400L0~0.75
¥287,000
¥229,800
¥252,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099968015A×700L0~1.0
¥88,000
¥67,980
¥74,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099982040A×800L0~1.0
¥197,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80999908100A×300L0~0.65
¥395,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099993550A×400L0~1.0
¥199,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000276100A×600L0~0.65
¥490,000
¥379,800
¥417,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100075780A×500L0~0.65
¥338,000
¥269,800
¥296,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100081815A×800L0~1.0
¥92,000
¥69,980
¥76,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002245100A×1000L0~0.65
¥617,000
¥479,800
¥527,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100228850A×1000L0~1.0
¥284,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100231515A×400L0~1.0
¥77,000
¥59,980
¥65,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100259532A×900L0~1.0
¥189,000
¥149,800
¥164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100262080A×900L0~0.65
¥425,000
¥329,800
¥362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100271765A×700L0~0.75
¥343,000
¥269,800
¥296,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100273525A×500L0~1.0
¥118,000
¥89,980
¥98,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100297050A×600L0~1.0
¥227,000
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100310125A×700L0~1.0
¥129,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100311980A×1000L0~0.65
¥446,000
¥349,800
¥384,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100318925A×800L0~1.0
¥135,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100335615A×300L0~1.0
¥73,000
¥56,980
¥62,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100342640A×900L0~1.0
¥207,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100364580A×800L0~0.65
¥403,000
¥319,800
¥351,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100394180A×700L0~0.65
¥381,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100395040A×500L0~1.0
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100409925A×400L0~1.0
¥112,000
¥86,980
¥95,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100425732A×800L0~1.0
¥180,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100441515A×600L0~1.0
¥85,000
¥65,980
¥72,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100471165A×500L0~0.75
¥306,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100489632A×600L0~1.0
¥163,000
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100493965A×1000L0~0.75
¥399,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100494820A×600L0~1.0
¥96,000
¥73,980
¥81,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100507040A×600L0~1.0
¥177,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100509740A×700L0~1.0
¥187,000
¥149,800
¥164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100528920A×300L0~1.0
¥84,000
¥64,980
¥71,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100534132A×300L0~1.0
¥138,000
¥109,800
¥120,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100542980A×600L0~0.65
¥360,000
¥279,800
¥307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100553540A×300L0~1.0
¥148,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005560100A×700L0~0.65
¥522,000
¥399,800
¥439,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100563020A×700L0~1.0
¥100,000
¥76,980
¥84,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100566620A×900L0~1.0
¥108,000
¥83,980
¥92,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005675100A×500L0~0.65
¥458,000
¥359,800
¥395,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100584032A×400L0~1.0
¥146,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100595525A×300L0~1.0
¥106,000
¥81,980
¥90,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100625140A×400L0~1.0
¥158,000
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100639120A×800L0~1.0
¥104,000
¥79,980
¥87,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100682020A×500L0~1.0
¥92,000
¥69,980
¥76,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100685620A×1000L0~1.0
¥112,000
¥86,980
¥95,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする