曜日別特売

ファコレックス用アダプタ

ファコレックス用アダプタ - TOZEN(トーゼン)

ファコレックス用アダプタ

用途
ファンコイルユニット専用
材質
【アダプタ】CAC406C(BC6C)
アダプタタイプ
オスG×オスR
内容量
1台
取扱説明書:(0.48MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8100045920A
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100591032A
¥4,800
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100697815A
¥1,500
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100937625A
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする