曜日別特売

ファコレックス高圧用

ファコレックス高圧用 - TOZEN(トーゼン)

設置工数の省力化

用途
ファンコイルユニット専用
材質
【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)
使用温度範囲(℃)
-20~90
使用圧力範囲(MPa)
0~2.0
寸法A(mm)
【接続】8
内容量
1台
取扱説明書:(0.48MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8100172825A×1500L35【ID】25、【OD】34【接続】17【接続】18【G(メス)】1、【R(オス)】1
¥32,300
¥24,980
¥27,478(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100184120A×300L28【ID】19、【OD】27【接続】15【接続】16【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/4
¥12,400
¥9,598
¥10,558(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100213025A×800L35【ID】25、【OD】34【接続】17【接続】18【G(メス)】1、【R(オス)】1
¥23,500
¥18,980
¥20,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100367020A×1500L28【ID】19、【OD】27【接続】15【接続】16【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/4
¥24,700
¥19,980
¥21,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100499125A×1000L35【ID】25、【OD】34【接続】17【接続】18【G(メス)】1、【R(オス)】1
¥26,000
¥19,980
¥21,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100500020A×800L28【ID】19、【OD】27【接続】15【接続】16【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/4
¥17,500
¥13,980
¥15,378(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100514925A×300L35【ID】25、【OD】34【接続】17【接続】18【G(メス)】1、【R(オス)】1
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100551725A×500L35【ID】25、【OD】34【接続】17【接続】18【G(メス)】1、【R(オス)】1
¥19,800
¥15,980
¥17,578(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100598020A×500L28【ID】19、【OD】27【接続】15【接続】16【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/4
¥14,400
¥11,980
¥13,178(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100605920A×200L28【ID】19、【OD】27【接続】15【接続】16【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/4
¥11,300
¥8,698
¥9,568(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100777520A×1000L28【ID】19、【OD】27【接続】15【接続】16【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/4
¥19,600
¥15,980
¥17,578(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100921825A×200L35【ID】25、【OD】34【接続】17【接続】18【G(メス)】1、【R(オス)】1
¥16,000
¥12,980
¥14,278(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする