曜日別特売

キングフレックス20

キングフレックス20 - TOZEN(トーゼン)

超高圧ラインに使用可能なゴムフレキ

用途
高耐圧型
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
質量(kg)
3.6
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法L(mm)
175
フランジ
JIS 20KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~2.5
寸法d(Φmm)
40
偏角(°)
10
偏心量(許容変位量)(mm)
20
伸長(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
20
内容量
1台
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8100822032A×175L32
¥56,000
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100846640A×175L40
¥56,000
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする