フレキシドレイン
埋設可能で高変位吸収型の排水ジョイント
- 用途
- バンド締め型
- 材質
- 【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304
- 使用温度範囲(℃)
- -10~60
- 寸法L(mm)
- 216.3
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0~0.1
- 接続方法
- バンド締
- 呼び径(A)
- 200
- 使用箇所
- 露出・埋設兼用
- 偏心量(mm)
- 100
- 伸長(許容変位量)(mm)
- 10
- 圧縮(許容変位量)(mm)
- 10
- 内容量
- 1台
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ
















