曜日別特売

ファコレックス高圧用・保温付

ファコレックス高圧用・保温付 - TOZEN(トーゼン)

設置工数の省力化

用途
ファンコイルユニット専用
材質
【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)
使用温度範囲(℃)
-20~90
使用圧力範囲(MPa)
0~2.0
寸法A(mm)
【接続】8
内容量
1台
取扱説明書:(0.48MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8100067825A×300L【ID】25、【OD】34【接続】173553.5【接続】18
¥18,400
¥14,980
¥16,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100361820A×800L【ID】19、【OD】27【接続】152846.5【接続】16
¥19,200
¥14,980
¥16,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100383720A×500L【ID】19、【OD】27【接続】152846.5【接続】16
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100590125A×1000L【ID】25、【OD】34【接続】173553.5【接続】18
¥28,100
¥21,980
¥24,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100711825A×200L【ID】25、【OD】34【接続】173553.5【接続】18
¥17,000
¥13,980
¥15,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100747720A×1000L【ID】19、【OD】27【接続】152846.5【接続】16
¥21,500
¥16,980
¥18,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100776620A×200L【ID】19、【OD】27【接続】152846.5【接続】16
¥12,300
¥9,498
¥10,448(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100781820A×300L【ID】19、【OD】27【接続】152846.5【接続】16
¥13,400
¥9,998
¥10,998(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100829025A×800L【ID】25、【OD】34【接続】173553.5【接続】18
¥25,300
¥19,980
¥21,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100858820A×1500L【ID】19、【OD】27【接続】152846.5【接続】16
¥27,200
¥20,980
¥23,078(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100933125A×500L【ID】25、【OD】34【接続】173553.5【接続】18
¥21,200
¥16,980
¥18,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100972625A×1500L【ID】25、【OD】34【接続】173553.5【接続】18
¥35,000
¥26,980
¥29,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする