曜日別特売

LCコネクタ埋設用

LCコネクタ埋設用 - TOZEN(トーゼン)

塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手

用途
不等・地盤沈下対策
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
伸長(許容変位量)(mm)
50
圧縮(許容変位量)(mm)
70
内容量
1台
取扱説明書:(0.74MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全28種類を絞り込む
呼び径(A)
寸法L(mm)
質量(kg)
使用圧力範囲(MPa)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用圧力範囲(MPa)
呼び径(A)
偏心量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80999531700A×4山×750L197750-0.1~0.5700200
¥1,082,000
¥919,800
¥1,011,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
80999585500A×4山×650L125650-0.1~1.0500200
¥927,000
¥789,800
¥868,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
80999811800A×4山×750L225750-0.1~0.5800200
¥1,290,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81000319400A×4山×650L85650-0.1~1.0400200
¥718,000
¥599,800
¥659,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000827500A×4山×650L125650-0.1~0.5500200
¥716,000
¥599,800
¥659,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81001868400A×3山×550L74550-0.1~1.0400100
¥608,000
¥519,800
¥571,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002069700A×3山×650L170650-0.1~0.5700100
¥905,000
¥769,800
¥846,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81002769700A×4山×750L197750-0.1~1.0700200
¥1,379,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81002821600A×4山×650L168650-0.1~0.5600200
¥903,000
¥769,800
¥846,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81003539800A×3山×650L190650-0.1~1.0800100
¥1,334,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81003557450A×4山×650L105650-0.1~0.5450200
¥632,000
¥539,800
¥593,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003855350A×4山×650L68650-0.1~1.0350200
¥645,000
¥549,800
¥604,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004230500A×3山×550L110550-0.1~0.5500100
¥628,000
¥539,800
¥593,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81004361800A×4山×750L225750-0.1~1.0800200
¥1,734,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81004860500A×3山×550L110550-0.1~1.0500100
¥779,000
¥659,800
¥725,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81005176400A×4山×650L85650-0.1~0.5400200
¥568,000
¥489,800
¥538,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005456800A×3山×650L190650-0.1~0.5800100
¥1,077,000
¥919,800
¥1,011,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81006366600A×3山×550L145550-0.1~0.5600100
¥753,000
¥639,800
¥703,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81007039600A×3山×550L145550-0.1~1.0600100
¥924,000
¥789,800
¥868,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81007206600A×4山×650L168650-0.1~1.0600200
¥1,114,000
¥949,800
¥1,044,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81007337450A×3山×550L95550-0.1~1.0450100
¥694,000
¥589,800
¥648,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007346350A×4山×650L68650-0.1~0.5350200
¥513,000
¥439,800
¥483,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008475450A×3山×550L95550-0.1~0.5450100
¥555,000
¥469,800
¥516,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008771450A×4山×650L105650-0.1~1.0450200
¥806,000
¥689,800
¥758,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008868700A×3山×650L170650-0.1~1.0700100
¥1,122,000
¥949,800
¥1,044,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81008999350A×3山×550L59550-0.1~1.0350100
¥549,000
¥469,800
¥516,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81009130350A×3山×550L59550-0.1~0.5350100
¥430,000
¥369,800
¥406,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81009349400A×3山×550L74550-0.1~0.5400100
¥489,000
¥419,800
¥461,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする