曜日別特売

サイレントコネクタ

サイレントコネクタ - TOZEN(トーゼン)

脈動防止ゴムフレキ

用途
ハイブリッド型脈動防止継手
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN、【内筒管】SUS304、【平座金】SS400+ZN
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.05~1.0
内容量
1台
関連資料:(0.09MB)取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)・固形物含有ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8099979565A×175L
¥104,000
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000669100A×225L
¥174,000
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001807125A×275L
¥227,000
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100277850A×175L
¥99,000
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100592832A×175L
¥74,000
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007486150A×275L
¥305,000
¥239,800
¥263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100805540A×175L
¥82,000
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100905180A×175L
¥148,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする