4桁式コンビネーションロック 横型 1.2mm~1.6mm扉用 左勝手
・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)
・左勝手です。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。
- 用途
- ロッカー、キャビネット
- 付属品
- 非常解錠キー2本 , 専用止金1個
- 仕様
- 暗証番号の初期設定は0000です。
- 材質
- ABS樹脂(ABS)
- 質量(g)
- 90
- 仕上
- ライトグレー色
- 取付板厚(mm)
- 1.2 ~ 1.6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 分野
- ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
- 内容量
- 1個
注意
※1.2mm~1.6mmの扉に取り付ける場合は、別売りのL-597をご使用下さい。※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
機構部品 の新着商品
カテゴリ


































