引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 右勝手
・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)
・右勝手です。
・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・防塵シャッター付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
- 用途
- 宅配ボックス
- 付属品
- 鍵2本 , 専用止金1個
- 材質
- AES 樹脂(AES)
- 質量(g)
- 192
- 仕上
- 黒色
- 取付板厚(mm)
- 1.2 ~ 1.6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 分野
- 宅配ボックス
- 内容量
- 1個
注意
※1.2mm~1.6mmの扉に取り付ける場合は、別売りのL-597をご使用下さい。※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
機構部品 の新着商品
カテゴリ


































