引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 左勝手

引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 左勝手 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 左勝手 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 左勝手 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 左勝手 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 左勝手 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 左勝手 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 左勝手 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 左勝手 - ジョー・プリンス竹下

・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)
・左勝手です。
・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・防塵シャッター付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。

用途
宅配ボックス
付属品
鍵2本 , 専用止金1個
材質
AES 樹脂(AES)
質量(g)
192
仕上
黒色
取付板厚(mm)
1.2 ~ 1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
宅配ボックス
内容量
1個
注意
※1.2mm~1.6mmの扉に取り付ける場合は、別売りのL-597をご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
鍵
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81230068L-306S-BK-KA-L1.2mm~1.6mm扉用/同一/左勝手【同一鍵番号】No.V1000
¥3,940
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
81230025L-306S-BK-KD-L1.2mm~1.6mm扉用/違い/左勝手【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
¥3,940
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする