液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ/給電(PD)65W

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/USB-C、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ/給電(PD)65W - Philips
表面処理
アンチグレア
表示
178°(横)/178°(縦)
対応
sRGB:有、Flicker-Free:有、LowBlue モード:有、EasyRead:有、アダプティブシンク(VRR):有
コントラスト比
1500:1
液晶パネル
27
最大解像度
1920×1080@100Hz
表示色
約1677万色
ピクセルピッチ(mm)
0.3114×0.3114
コーティング
【ディスプレイ画面】3H/ヘイズ25%
色(本体)
ブラック
バックライト
W-LED システム
アスペクト比
16:9
スキャンレート
30~115kHz(横)/48~100Hz(縦)
ピクセル
81.59 PPI
入出力端子
HDMI 1.4×1、USB-C×1(DisplayPort Alt モード、データ転送および電源供給)、USB 3.2 Gen 1、USB-A ダウンストリーム×2(急速充電 B.C 1.2×1)、オーディオ出力
パネル駆動方式
IPSテクノロジー
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
597.89×336.31
輝度(cd/m2)
300
応答時間(ms)
4(GTG)
HDCP対応
HDCP 1.4(HDMI/USB-C)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8125223127E1N1300A/11
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする