ATメガホン ひも付

ATメガホン  ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン  ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン  ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン  ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン  ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン  ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン  ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

便利なひも付きのメガホン!
ひも付きのスタンダードタイプのメガホンです。ひも付きなので首から下げられ、応援時やイベント、学校行事など、動きの多い場面でも安心して使用できます。スポーツ応援や学校行事はもちろん、防災時の誘導にも活躍します。丈夫なのでデコレーションにもおすすめです。シンプルなデザイン&軽量で扱いやすく、幅広く利用できます。

用途
イベント・応援・体育の授業・運動会に。
セット内容
本体のみ
材質
メガホン:PE、ひも:レーヨン
寸法(mm)
メガホン:約Φ138×298、白ひも:約Φ2×1500
色
クリア
内容量
1個
注意
※本商品は「クリア」タイプですが、透明品ではなく、白色メガホンとも異なる「半透け感のあるクリア仕様」です。手を入れると影が透けて見える程度の透明感です。中身がはっきり見えることはありませんので、あらかじめご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8127380917992
オープン
¥355
¥391(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする