ATメガホン ひも付
便利なひも付きのメガホン!
ひも付きのスタンダードタイプのメガホンです。ひも付きなので首から下げられ、応援時やイベント、学校行事など、動きの多い場面でも安心して使用できます。スポーツ応援や学校行事はもちろん、防災時の誘導にも活躍します。シンプルなデザイン&軽量で扱いやすく、幅広く利用できます。
- 用途
- イベント・応援・体育の授業・運動会に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- メガホン:PE、ひも:レーヨン
- 寸法(mm)
- メガホン:約Φ138×298、白ひも:約Φ2×1500
- 色
- 白
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。体育/運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81273748 ATメガホン ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81273748-260617-02.jpg)
![注文コード:81273748 ATメガホン ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81273748-260617-04.jpg)
![注文コード:81273748 ATメガホン ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81273748-260617-06.jpg)
![注文コード:81273748 ATメガホン ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81273748-260617-08.jpg)
![注文コード:81273748 ATメガホン ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81273748-260617-10.jpg)
![注文コード:81273748 ATメガホン ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81273748-260617-12.jpg)
![注文コード:81273748 ATメガホン ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81273748-260617-14.jpg)

![入場門 飾りつけセット アーテック[学校教材・教育玩具] 入場門 飾りつけセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780071-260820-02.jpg)
![DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876068-260824-04.jpg)
![かぶるだけはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] かぶるだけはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876208-260824-06.jpg)
![かんたんバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875971-260824-08.jpg)
![かんたんフィットはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんフィットはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876226-260824-08.jpg)
![カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875928-260824-12.jpg)
![カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876217-260824-12.jpg)
![カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875849-260824-12.jpg)
![カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具] カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875858-260824-16.jpg)
![カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具] カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876689-260824-12.jpg)
![ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具] ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875946-260824-10.jpg)
![バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876172-260824-12.jpg)
![パイプバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] パイプバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875876-260824-06.jpg)
![リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875892-260824-12.jpg)
![ロングカラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具] ロングカラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875910-260824-02.jpg)
![厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875867-260824-04.jpg)
![小旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 小旗 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875840-260824-12.jpg)
![紅白はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 紅白はちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876382-260824-06.jpg)
