ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」
・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」
・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載
・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)
・M.2 NVMe スロット × 4基搭載
・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 6基搭載
・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載
・USB4 (Type-C) × 2搭載
・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載
・WORM (Write Once Read Many)対応
・Wake on LAN、Wake on WAN対応
・豊富なデータ保護、ファイル管理機能
・寸法:185.5×233×230mm
・重量:4.6 kg
- 寸法(mm)
- 185.5×233×230
- 質量(kg)
- 4.6
- 消費電力(W)
- (稼働中/ハイバネーション/スリープ)45/20/2.3
- インターフェース
- USB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3
- メモリー
- 16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM(最大64GB)
- 使用CPU
- AMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHz
- フォーマット形式
- ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
- スロット
- M.2 NVMe × 4基搭載
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 通信ポート
- 10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2
- ベイ数
- 2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 6
- 電源ユニット
- 250W
- 内容量
- 1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ













