arrows We3 F-52G/M09 レンズ保護ガラスフィルム 全面保護 高透過 約95% 超硬度10H
カメラ全体を保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
- 材質
- ガラス
- 本体質量(g)
- 1
- 対応機種
- arrows We3 F-52G/M09
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 12×37×1
- 内容量
- 1個
arrowsフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム 富士通 arrows We2 Plus F-51E ( 6.6インチ ) 6.6インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ






























