arrows We3 F-52G/M09 耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 挟み込みシート付
【60日間保証】【耐衝撃】衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタン周りを保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
- 材質
- TPU+PC
- 本体質量(g)
- 44
- 対応機種
- arrows We3 F-52G/M09
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 82×165×13
- 内容量
- 1個
arrowsフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム 富士通 arrows We2 Plus F-51E ( 6.6インチ ) 6.6インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ































