曜日別特売

ソプラノサックス用リード

ソプラノサックス用リード - D'Addarioソプラノサックス用リード - D'Addarioソプラノサックス用リード - D'Addarioソプラノサックス用リード - D'Addario

ダダリオ リード アルトサックス用 USDAオーガニック認証取得済 RESERVE ODJR0325 [硬さ:2.5] 3枚入り
・【業界で唯一、USDA認定のオーガニックリード】ダダリオのリードは、製造過程において化学薬品、農薬や殺虫剤、合成肥料は一切使用していません。品質の安定性、プレーヤーの演奏性向上を更に追求し、全てのプレーヤーと同様に、地球環境にもRespectしたリードの誕生です。
・100%オーガニック栽培。ケーンそのものを肥料として使用し、革新的な温水燻蒸プロセスにより、製造における全ての工程で化学薬品を一切使用していません。農場から加工に至るまで、USDAオーガニック認証基準を満たし認証されています。また、新たに紙製リード・ホルダーを採用し、毎年7万ポンド(約32トン)ものプラスチック廃棄物を削減します。
・【USDAオーガニック認証とは?】USDA(米国農務省)認定のオーガニックケーンは、土壌の質、害虫と雑草の防除方法や肥料等の使用に関してなど、米国連邦政府のガイドラインに従って栽培・加工されています。可能な限り自然由来の素材を使用し、物理的また機械的にも生物学に基づいた農法を用いて栽培をしています。収穫前の3年間、禁止物質が使用されていない土壌で育ったことが証明されなければ認証されません。
・硬さ:2.5 / 3枚入り
・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。

内容量
1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81297950ODJR0325
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする