曜日別特売

【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 4面フライスタイプ 穴なし

【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 4面フライスタイプ 穴なし - ノーブランド【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 4面フライスタイプ 穴なし - ノーブランド【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 4面フライスタイプ 穴なし - ノーブランド【オーダー】フロートガラス(透明ガラス) 4面フライスタイプ 穴なし - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
フロートガラス
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
3/5/8
穴数
0
寸法LA(mm)
20~300
寸法WA(mm)
20~300
材種
ガラス
表面仕上げ
4面フライス
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※屋号・看板がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12491380GPAZ-FL4F
オープン
¥7,714~
¥8,485~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする